Rozwiertaki ręczne H7 16 mm

Nr art.: 160150 16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
  • Tolerancja: H7
  • Materiał ostrza: HSS
  • norma: DIN 206 B
  • Kąt linii śrubowej: 7-8
  • Zastosowanie przy rodzaju otworów: przy otworze przelotowym

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 16 mm
Tolerancja H7
Materiał ostrza HSS
norma DIN 206 B
Kąt linii śrubowej 7-8 stopni
Zastosowanie przy rodzaju otworów przy otworze przelotowym
długość ostrzy Lc 87 mm
Długość wysięgu L1 107 mm
długość całkowita L 175 mm
Liczba ostrzy Z 8
chwyt kwadratowy □ 12,5 mm
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Phillips-BIT

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 160150 16
EAN / GTIN 4045197937308

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
olej
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Z lewoskrętną linią śrubową 7−8° i długim nakrojem przez ponad 1/5 długości ostrzy. Parzysta liczba zębów o nierównym podziale zapewnia okrągły otwór bez karbów. Faza szlifowania okrągłego na cylindrycznej części skrawającej wygładza otwór i prowadzi rozwiertak.

Zastosowanie:

Do otworów przelotowych (nie do otworów nieprzelotowych). Również do wiercenia w przekrojach nieciągłych.

Wskazówka:

Rozwiertaki ręczne szlifowane w tolerancji wg zamówienia dostępne do zamówienia z nr 160200.
Pasujące uchwyty do gwintowników patrz nr 148350; 148200; 148410 oraz przedłużki nr 149400.
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
    ⌀ nom. DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka