Gwintowniki maszynowe bezwiórowe z rowkami smarnymi GARANT Master Form Steel Gwinty lewoskrętne HSSE-PM kształt C 6HX M8

Nr art.: 139255 M8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
  • Rodzaj gwintu: M
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS E PM
  • norma: DIN 2174
  • Norma na gwinty: DIN 13

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu M8 LH
powłoka TiAlN
Rodzaj gwintu M
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza HSS E PM
norma DIN 2174
Norma na gwinty DIN 13
Klasa tolerancji ISO 2X 6HX
Kształt nakroju C
chwyt chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 3×D w przypadku otworów nieprzelotowych; do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania prawe
skok gwintu 1,25 mm
długość całkowita L 90 mm
⌀ chwytu Ds 8 mm
Chwyt kwadratowy □ 6,2 mm
Wartość zalecana ⌀ otworu pod gwint 7,45 mm
⌀ gwintu 8 mm
liczba rowków wiórowych 5
pierścień barwny bez
Liczba ostrzy Z 5
głębokość gwintu 24 mm
Seria GARANT Master
Rodzaj produktu maszynowe bezwiórowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 139255 M8
EAN / GTIN 4062406383794

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
38
Stal < 500 N/mm²
P
37
Stal < 750 N/mm²
P
35
Stal < 900 N/mm²
P
27
Stal < 1100 N/mm²
P
18
Stal < 1400 N/mm²
P
12
Stal INOX < 900 N/mm²
M
12
Stal INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajne gwintowniki bezwiórowe najnowszej generacji do stosowania w materiałach stalowych.
  • Zoptymalizowana geometria wieloboczna zmniejsza moment obrotowy.
  • Wielowarstwowa powłoka HIPIMS zapewnia wysoką odporność na ścieranie.
  • Substrat HSS-E-PM dla maksymalnego bezpieczeństwa procesu.

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376M12). Z rowkami smarnymi - optymalne smarowanie również przy głębokich gwintach.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "GARANT Master" Zobacz wszystkie
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
    M Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka