Wiertła z VHM, chwyt walcowy DIN 6535 HA 10

Nr art.: 122771 10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: DIN 6537
  • Wersja: 6×D
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: m7
  • Liczba ostrzy Z: 2

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 10 mm
powłoka AlTiN-Si
Materiał ostrza VHM
norma DIN 6537
Wersja 6×D
Tolerancja ⌀ nominalnej m7
Liczba ostrzy Z 2
kąt wierzchołkowy 140 stopni
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 46 mm
chwyt DIN 6535 HA h6
chłodzenie wewnętrzne nie
Długość rowków wiórowych Lc 61 mm
długość całkowita L 103 mm
⌀ chwytu Ds 10 mm
posuw f w stali < 900 N/mm2 0,2 mm/obr.
pierścień barwny zielone
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 122771 10
EAN / GTIN 4062406148102

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
200
Al > 10% Si:
N
160
Stal < 500 N/mm²
P
110
Stal < 750 N/mm²
P
90
Stal < 900 N/mm²
P
80
Stal < 1100 N/mm²
P
70
Stal < 1400 N/mm²
P
60
GG
K
90
żeliwo sferoidalne
K
60
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Narzędzie specjalnie bez chłodzenia wewnętrznego przystosowane do obróbki otworów. Wklęsłe ostrza główne ispecjalny kształt rowków zapewniają dobre odprowadzanie wiórów. Wytrzymała geometria ostrza ze specjalnym zaostrzeniem i4-powierzchniowe zaszlifowanie gwarantuje precyzję wiercenia. Bogate możliwości stosowania wmateriałach stalowych dzięki połączeniu szczególnie wytrzymałego na obciążenia dynamiczne węglika spiekanego oultradrobnych ziarnach iniezwykle odpornej na zużycie iciepło powłoki.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
Wersje HB i HE są dostępne w tej samej cenie co HA.
Wersję HB: zamawia się, podając nr 122772.
Wersję HE: zamawia się, podając nr 122773.
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
    ⌀ DC m7 (mm lub cale) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka