Wiertła kręte z HSS N 29 mm

Nr art.: 116320 29
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: HSS
  • norma: DIN 345
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h8
  • kąt wierzchołkowy: 118

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 29 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza HSS
norma DIN 345
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej h8
kąt wierzchołkowy 118 stopni
Kąt linii śrubowej 20-30 stopni
chwyt stożek Morse’a
Liczba ostrzy Z 2
chłodzenie wewnętrzne nie
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 131,5 mm
Długość rowków wiórowych Lc 175 mm
długość całkowita L 296 mm
stożek Morse'a MK o wielkości 3
posuw f w stali < 750 N/mm2 0,25 mm/obr.
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 116320 29
EAN / GTIN 4045197029829

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
40
Stal < 750 N/mm²
P
30
Stal < 900 N/mm²
P
25
żeliwo szare (sferoidalne)
K
25
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Specjalna obróbka powierzchni zmniejszająca skłonność
do narostów i poprawiająca odprowadzanie wiórów.

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Wskazówka:

Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytem stożkowym MK nr 343000343530.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka