Wiertła skrętne HSS, b. długie N 13X295 mm

Nr art.: 116245 13X295
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: HSS
  • norma: DIN 1869
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h8
  • kąt wierzchołkowy: 118

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 13 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza HSS
norma DIN 1869
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej h8
kąt wierzchołkowy 118 stopni
Kąt linii śrubowej 38 stopni
chwyt chwyt walcowy
Liczba ostrzy Z 2
chłodzenie wewnętrzne nie
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 185,5 mm
Długość rowków wiórowych Lc 205 mm
długość całkowita L 295 mm
⌀ chwytu Ds 13 mm
posuw f w stali < 750 N/mm2 0,1 mm/obr.
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 116245 13X295
EAN / GTIN 4062406264673

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
50
aluminium (dające krótki wiór)
N
32
Stal < 500 N/mm²
P
28
Stal < 750 N/mm²
P
21
Stal < 900 N/mm²
P
18
Stal < 1100 N/mm²
P
5
żeliwo szare (sferoidalne)
K
18
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Z precyzyjnym zaszlifowaniem ostrza.
wysokowydajne wiertła waporyzowane do wiercenia szczególnie głębokich otworów. Koniecznie zwracać uwagę na częste opróżnianie wiórów.

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Wskazówka:

Pasujące nawiertaki NC nr 112103, 112110112160 z kątem wierzchołkowym 120° dla większej niezawodności procesu
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
    ⌀ DC h8 × długość całkowita L (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka