Wiertła kręte długie z HSS N 9,8 mm

Nr art.: 116000 9,8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    96,33  PLN / Sztuka
  • z 5 Sztuka
    80,29  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: HSS
  • norma: DIN 340
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h8
  • kąt wierzchołkowy: 118

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 9,8 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza HSS
norma DIN 340
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej h8
kąt wierzchołkowy 118 stopni
chwyt chwyt walcowy
Liczba ostrzy Z 2
chłodzenie wewnętrzne nie
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 106,3 mm
Długość rowków wiórowych Lc 121 mm
długość całkowita L 184 mm
⌀ chwytu Ds 9,8 mm
posuw f w stali < 750 N/mm2 0,07 mm/obr.
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 116000 9,8
EAN / GTIN 4045197025630

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
64
aluminium (dające krótki wiór)
N
52
Al > 10% Si:
N
40
Stal < 500 N/mm²
P
40
Stal < 750 N/mm²
P
30
Stal < 900 N/mm²
P
25
żeliwo szare (sferoidalne)
K
25
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Od 2,4 mm waporyzowane. Zwłaszcza do głębiej położonych otworów (przy głębokich otworach należy często usuwać wióry).
Końcówka o kształcie A od wielk. 4 mm

Zaleta:

specjalnie do otworów położonych w zagłębieniach (przy wierceniu głębokich otworów należy stosować małe posuwy i często usuwać wióry).

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Wskazówka:

Pasujące nawiertaki NC nr 112103, 112110112160 z kątem wierzchołkowym 120° dla większej niezawodności procesu.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka