Wiertła kręte z HSS/E 1,8 mm

Nr art.: 114580 1,8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    40,93  PLN / Sztuka
  • z 5 Sztuka
    34,10  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: HSS E
  • norma: DIN 338
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h8
  • kąt wierzchołkowy: 118
  • Kąt linii śrubowej: 35

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 1,8 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza HSS E
norma DIN 338
Tolerancja ⌀ nominalnej h8
kąt wierzchołkowy 118 stopni
Kąt linii śrubowej 35 stopni
chwyt chwyt walcowy
Liczba ostrzy Z 2
chłodzenie wewnętrzne nie
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 19,3 mm
Długość rowków wiórowych Lc 22 mm
długość całkowita L 46 mm
⌀ chwytu Ds 1,8 mm
posuw f w stali INOX > 900 N/mm2 0,02 mm/obr.
pierścień barwny zielone
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 114580 1,8
EAN / GTIN 4045197855008

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
75
aluminium (dające krótki wiór)
N
65
Al > 10% Si:
N
60
Stal < 500 N/mm²
P
50
Stal < 750 N/mm²
P
40
Stal < 900 N/mm²
P
35
Stal < 1100 N/mm²
P
16
Stal INOX < 900 N/mm²
M
17
Stal INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
żeliwo szare (sferoidalne)
K
40
CuZn
N
50
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

wysoce wydajne wiertło. Precyzyjne otwory dzięki zoptymalizowanemu zaostrzeniu. Specjalny kształt rowków wiórowych zapewnia redukcję sił skrawania.

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka