Wiertła kręte z HSS-Co8 4,8 mm

Nr art.: 114550 4,8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    81,38  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    67,81  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
52 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: HSS Co 8
  • norma: DIN 338
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h8
  • kąt wierzchołkowy: 135
  • Kąt linii śrubowej: 35

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 4,8 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza HSS Co 8
norma DIN 338
Tolerancja ⌀ nominalnej h8
kąt wierzchołkowy 135 stopni
Kąt linii śrubowej 35 stopni
chwyt chwyt walcowy
Liczba ostrzy Z 2
chłodzenie wewnętrzne nie
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 44,8 mm
Długość rowków wiórowych Lc 52 mm
długość całkowita L 86 mm
⌀ chwytu Ds 4,8 mm
posuw f w stali INOX > 900 N/mm2 0,03 mm/obr.
pierścień barwny niebieskie
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 114550 4,8
EAN / GTIN 4045197020970

Tabela zastosowań

Stal < 750 N/mm²
P
37
Stal < 900 N/mm²
P
31
Stal < 1100 N/mm²
P
12
Stal < 1400 N/mm²
P
10
Stal INOX < 900 N/mm²
M
20
Stal INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
6
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

bardzo wysoka odporność termiczna,
wyjątkowo mocne dzięki stabilnemu rdzeniowi.

Wierzchołek o kształcie C.

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka