Wiertła kręte z HSS/E N 11 mm

Nr art.: 114400 11
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    117,76  PLN / Sztuka
  • z 5 Sztuka
    98,10  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
71 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: HSS E
  • norma: DIN 338
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h8
  • kąt wierzchołkowy: 130

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 11 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza HSS E
norma DIN 338
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej h8
kąt wierzchołkowy 130 stopni
chwyt chwyt walcowy
Liczba ostrzy Z 2
chłodzenie wewnętrzne nie
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 77,5 mm
Długość rowków wiórowych Lc 94 mm
długość całkowita L 142 mm
⌀ chwytu Ds 11 mm
posuw f w stali < 750 N/mm2 0,1 mm/obr.
pierścień barwny czerwone
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 114400 11
EAN / GTIN 4045197018205

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
40
Stal < 750 N/mm²
P
30
Stal < 900 N/mm²
P
25
Stal < 1100 N/mm²
P
10
Stal < 1400 N/mm²
P
8
TOOLOX 33
H
8
Stal INOX < 900 N/mm²
M
12
Stal INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
żeliwo szare (sferoidalne)
K
25
CuZn
N
80
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Szlifowane kształtowo:wiertła kręte o dokładnym ruchu obrotowym i podziałce oraz z precyzyjnym zaszlifowaniem ostrza. Wiertła do prac produkcyjnych.
wzmocniony rdzeń, niepowlekane.
Końcówka o kształcie C od wielk. 2 mm

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka