Wiertła kręte z HSS W 9,2 mm

Nr art.: 114200 9,2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    108,66  PLN / Sztuka
  • z 5 Sztuka
    90,56  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: HSS
  • norma: DIN 338
  • typ: W
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h8
  • kąt wierzchołkowy: 130

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 9,2 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza HSS
norma DIN 338
typ W
Tolerancja ⌀ nominalnej h8
kąt wierzchołkowy 130 stopni
Kąt linii śrubowej 35-40 stopni
chwyt chwyt walcowy
Liczba ostrzy Z 2
chłodzenie wewnętrzne nie
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 67,2 mm
Długość rowków wiórowych Lc 81 mm
długość całkowita L 125 mm
⌀ chwytu Ds 9,2 mm
Przesuw f w tworzywach aluminiowych, dający długie wióry 0,18 mm/obr.
pierścień barwny żółty
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 114200 9,2
EAN / GTIN 4045197016003

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
70
aluminium (dające krótki wiór)
N
45
Al > 10% Si:
N
40
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Normalna grubość rdzenia, bez wzniosu. Precyzyjne zaszlifowanie ostrza.
Szlifowane, obszerne rowki wiórowe z dużym kątem linii śrubowej.
Powierzchnia zabielana.
Końcówka o kształcie A od wielk. 2,0 mm

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka