Wiertła kręte z HSS N 8,9

Nr art.: 114150 8,9
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    63,59  PLN / Sztuka
  • z 5 Sztuka
    53,01  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: HSS
  • norma: DIN 338
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h8
  • kąt wierzchołkowy: 118

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 8,9 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza HSS
norma DIN 338
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej h8
kąt wierzchołkowy 118 stopni
chwyt chwyt walcowy
Liczba ostrzy Z 2
chłodzenie wewnętrzne nie
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 67,7 mm
Długość rowków wiórowych Lc 81 mm
długość całkowita L 125 mm
⌀ chwytu Ds 8,9 mm
posuw f w stali < 750 N/mm2 0,1 mm/obr.
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 114150 8,9
EAN / GTIN 4045197013378

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
80
aluminium (dające krótki wiór)
N
45
Al > 10% Si:
N
50
Stal < 500 N/mm²
P
40
Stal < 750 N/mm²
P
30
Stal < 900 N/mm²
P
25
Stal < 1100 N/mm²
P
10
Stal < 1400 N/mm²
P
8
żeliwo szare (sferoidalne)
K
25
CuZn
N
80
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Szlifowane kształtowo: wiertła kręte o dokładnym ruchu obrotowym i podziałce, precyzyjne zaszlifowanie ostrza.
Waporyzowane do ⌀ 2,4 mm.
Końcówka o kształcie C od wielk. 4 mm

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Wskazówka:

Wielk. 16-20: wiertło z chwytem o ⌀ 16 mm.
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
    ⌀ DC h8 (mm lub cale) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka