Wiertła krótkie HSS-E 9,7 mm

Nr art.: 113260 9,7
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    216,16  PLN / Sztuka
  • z 5 Sztuka
    180,14  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: HSS E
  • norma: DIN 1897
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h8
  • kąt wierzchołkowy: 130
  • chwyt: chwyt walcowy

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 9,7 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza HSS E
norma DIN 1897
Tolerancja ⌀ nominalnej h8
kąt wierzchołkowy 130 stopni
chwyt chwyt walcowy
Liczba ostrzy Z 2
chłodzenie wewnętrzne nie
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 28,5 mm
Długość rowków wiórowych Lc 43 mm
długość całkowita L 89 mm
⌀ chwytu Ds 9,7 mm
posuw f w stali INOX < 900 N/mm2 0,09 mm/obr.
pierścień barwny niebieskie
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 113260 9,7
EAN / GTIN 4045197007230

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
56
Stal < 500 N/mm²
P
50
Stal < 750 N/mm²
P
37
Stal < 900 N/mm²
P
31
Stal < 1100 N/mm²
P
12
Stal INOX < 900 N/mm²
M
17
Stal INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
6
CuZn
N
100
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Precyzyjne otwory dzięki wysokiej precyzji ruchu obrotowego i specjalnemu profilowi rowków wiórowych.
Końcówka o kształcie C od wielk. 2,4 mm

Zaleta:

zwłaszcza do nawierceń o małej głębokości (ok. 2-4×D) na obrabiarkach NC i automatach.

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka