Nawiertaki NC z HSS-E 142° N 10 mm

Nr art.: 112140 10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
35 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: HSS E
  • norma: Norma zakładowa
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h6
  • kąt wierzchołkowy: 142

Szczegóły produktu

Dane techniczne

tolerancje chwytu h6
⌀ nom. DC 10 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza HSS E
norma Norma zakładowa
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej h6
kąt wierzchołkowy 142 stopni
chwyt DIN 1835 B z h6
Liczba ostrzy Z 2
chłodzenie wewnętrzne nie
Długość rowków wiórowych Lc 25 mm
długość całkowita L 89 mm
⌀ chwytu Ds 10 mm
posuw f w stali < 900 N/mm2 0,06 mm/obr.
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Nawiertak

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 112140 10
EAN / GTIN 4045197001474

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
87
aluminium (dające krótki wiór)
N
56
Al > 10% Si:
N
50
Stal < 500 N/mm²
P
50
Stal < 750 N/mm²
P
37
Stal < 900 N/mm²
P
31
Stal < 1100 N/mm²
P
12
Stal < 1400 N/mm²
P
10
Stal INOX < 900 N/mm²
M
15
Stal INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
żeliwo szare (sferoidalne)
K
31
CuZn
N
100
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

≥ ⌀ 6 mm z powierzchnią zabierakową wg DIN 1835-B.
Precyzyjne, symetryczne zaszlifowanie wierzchołka z wąskim ścinem ułatwia nawiercanie i zapewnia dużą dokładność nawierceń. Bardzo stabilne dzięki krótkim rowkom wiórowym.

Zastosowanie:

Kąt wierzchołkowy nawiertaka 142° jest identyczny z kątem wierzchołkowym wiertła.

Wskazówka:

Należy stosować prędkość obrotową przewidzianą dla rzeczywistej ⌀ otworu (a nie dla zewnętrznej ⌀ nawiertaka).
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
    ⌀ DC h6 (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka