• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Profesjonalny pędzel płaski, 100×30 mm

Nr art.: 087082
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość drutu 61 mm
szerokość główki pędzla 100 mm
Materiał włosia mieszanka szczeciny naturalnej i z tereftalanu polibutylenu
Tops 70 %
Rozmieszczenie włosia stopniowany
Rodzaj produktu Szczotka malarska

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 087082
EAN / GTIN 4013307307815
Numer producenta 83601010-329

Opis

Wykonanie:

Szczotka malarska z mieszanki szczeciny naturalnej i z tereftalanu polibutylenu, stopniowana, wulkanizowana. Szczecina naturalna: ok. 70% czesanki, 2×gotowanej, długość szczeciny 61 mm.