Szanowni Klienci, w czwartek 9 maja 2024 r. ze względu na święto w Niemczech, nie będą realizowane wysyłki zamówień do Polski. Przepraszamy za niedogodności.
Proszę uzupełnić wszystkie wymagane pola.
Stół warsztatowy Vario Basic, wysokość 850 mm, Blat z multipleksu bukowego
Nr art.: 922004
Nr własny produktu:
wykonanie konstrukcyjne: Konstrukcja z rur stalowych
Stół warsztatowy o stabilnej konstrukcji stalowej. Segment nóg szer. 50 mm z usztywnieniem poprzecznym oraz uchwytem do regulacji wysokości. Nogi ze ślizgami ochronnymi z tworzywa sztucznego. Z 2 parami wsporników do usztywnienia wiązania.
W dostawie:
2 x segmenty nóg, 2 x para wsporników, płyta robocza.
Wyp. dodatkowe:
Wyposażenie dodatkowe jak np. ręczna regulacja wysokości, koła, wypełnienie boczne itd. są dostępne wsekcji Pojedyncze komponenty GridLine, grupa92.
Powłoka lakiernicza:
Korpus i segment nóg - szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.