{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
stopień twardości | miękkie | |
⌀ tarczy | 21 mm | |
Maszyna napędowa | Szlifierki kątowe | |
maks. prędkość obwodowa | 40 m/s | |
zalecana prędkość obrotowa | 1 500 min-1 - 1 700 min-1 | |
Rodzaj produktu | Tarcza polerska |
Numer artykułu | 567722 21 | |
EAN / GTIN | 4062406569242 |