• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Krążki wachlarzowe polerskie (filc) 115 mm

Nr art.: 566976 115
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    143,79  PLN / Sztuka
  • z 2 Sztuka
    119,85  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • opis kształtu: płaskie
  • ⌀ otworu: 22,23
  • zoptymalizowane dla materiału: INOX; metale nieżelazne i kolorowe
  • maks. prędkość obwodowa: 40

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ tarczy 115 mm
stopień twardości miękkie
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
opis kształtu płaskie
⌀ otworu 22,23 mm
wysokość listków 20 mm
zoptymalizowane dla materiału INOX; metale nieżelazne i kolorowe
maks. prędkość obwodowa 40 m/s
Rodzaj produktu Tarcza polerska wachlarzowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 566976 115
EAN / GTIN 4045197721280

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Ustawione pionowo na talerzu z włókna szklanego paski filcowe (wysokość 20 mm) umożliwiają wysoką elastyczność i chłodzenie w procesie polerowania.

Zastosowanie:

Do polerowania stali stopowej i metali nieżelaznych przy użyciu pasty polerskiej nr  555740.
Zastosowanie ze zmniejszoną prędkością roboczą (ok. 1500 min-1).