• Szanowni Klienci, w poniedziałek 20 maja 2024 r. ze względu na święto w Niemczech, nie będą realizowane wysyłki zamówień do Polski. Przepraszamy za niedogodności.

Magnetyczne statywy pomiarowe z precyzyjną regulacją na układzie dźwigni 120SF

Nr art.: 441180 120SF
Rabat
562,08 PLN
Cena obowiązuje do 31 maj 2024
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysięg 178 mm
długość ramienia przegubowego L1 56 mm
długość ramienia przegubowego L2 51 mm
gwint przyłączający, dolny M5
siła przyczepności 320 N
maks. obciążenie 2,7 kg
długość stopy magnetycznej 36 mm
szerokość stopy magnetycznej 30 mm
wysokość stopy magnetycznej 36 mm
Rodzaj produktu Statyw pomiarowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 441180 120SF
EAN / GTIN 4045197713186

Opis

Wykonanie:

Mechaniczne statywy pomiarowe magnetyczne z centralnym, mechanicznym zaciskiem. Wszystkie trzy przeguby zaciskane są za pomocą jednego pokrętła. Bezstopniowo regulowana siła zacisku o dużej stabilności. Przeguby kulowe umożliwiają szybkie i łatwe pozycjonowanie. Stopa magnetyczna z przełącznikiem obrotowym i pryzmatyczną podstawą.
standardowy uchwyt mocujący dla trzpieni czujników zegarowych o ⌀ 6 mm, ⌀ 8 mm i pryzmy mocującej, podstawa magnetyczna z precyzyjną regulacją.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne