• Szanowni Klienci, w poniedziałek 20 maja 2024 r. ze względu na święto w Niemczech, nie będą realizowane wysyłki zamówień do Polski. Przepraszamy za niedogodności.

Cyfrowy mikrometr do pomiarów zewn. 0-25 mm

Nr art.: 421492 0-25
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 135,01 PLN /szt.
  • 21,85 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 86,65 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie
  • norma: DIN 863
  • Opakowanie: Stabilny pojemnik

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma DIN 863
zakres pomiarowy 0 mm - 25 mm
odczyt 0,001 mm
granica błędu 4 µm
⌀ wrzeciona 6,5 mm
skok wrzeciona 0,5 mm
stopień ochrony IP IP 54
Technika pomiarowa cyfrowy
Opakowanie Stabilny pojemnik
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
typ baterii Baterie guzikowe
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2032
Rodzaj produktu mikrometrów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 421492 0-25
EAN / GTIN 4062406051488

Opis

Wykonanie:

Czytelny wyświetlacz. Powierzchnie pomiarowe pokryte węglikami spiekanymi.
Odczyt cyfrowy i analogowy. Pyłoszczelna i zabezpieczona przed bryzgami wody obudowa metalowa.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. CR2032. 1 kulka mocowana wtykowo do pomiaru pochyleń.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne