Szanowni Klienci, w czwartek 9 maja 2024 r. ze względu na święto w Niemczech, nie będą realizowane wysyłki zamówień do Polski. Przepraszamy za niedogodności.
Proszę uzupełnić wszystkie wymagane pola.
Głowica do rozwiercania VHM HPC H7 INOX otwór nieprzelotowy TiAlN
Nr art.: 239735
Nr własny produktu:
Materiał ostrza: VHM
norma: Norma zakładowa
tolerancja otworu: H7
Zastosowanie przy rodzaju otworów: przy otworach nieprzelotowych
System do rozwiercania dokładnego z wymiennymi głowicami szlifowany na gotowo, tolerancja IT7. Geometria ostrza pasująca do zastosowania. Bicie systemowe ≤ 5 µm (w odniesieniu do głowicy i uchwytu) po zmontowaniu. z krótkimi ostrzami i prostymi rowkami.
Zastosowanie:
do otworów nieprzelotowych. Do rozwiercania HPC/HSC.
Wskazówka:
Całkowita długość robocza = L1 (uchwyt nr 239740 / 239745) + l (głowica wymienna nr 239710 do 239720). Odpowiedni klucz do mocowania nr 219987. Końcówka do kluczy dynamometrycznych nr 219986. Inne wielkości dostarczane na zamówienie.