• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Akumulatorowa szlifierka kątowa z akumulatorem WL9-125

Nr art.: 077127 WL9-125
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Opakowanie: Metabox
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Typ CAS 18 V

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Metabox
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Typ CAS 18 V
oznaczenie producenta W 18 L 9-125 Quick
Liczba dołączonych akumulatorów 3
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 4 Ah
Napięcie akumulatorów 18 V
maksymalna prędkość obrotowa 8 500 min-1
maks. ⌀ tarczy 125 mm
masa z akumulatorkiem 2,3 kg
Masa bez akumulatorów 1,6 kg
masa 2,3 kg
maks. wibracje wg EN 5 m/s2
zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
układ czuwakowy nie
Układ łagodnego rozruchu tak
Blokada przed ponownym uruchomieniem tak
Kickbackstop tak
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu Szlifierki kątowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 077127 WL9-125
EAN / GTIN 4061792225633
Numer producenta 602249960

Opis

Wykonanie:

Wytrzymała szlifierka kątowa 18 V o mocnym silniku i smukłej konstrukcji.
  • Metabo Quick do wymiany ściernic bez użycia narzędzi dzięki nakrętkom szybkomocującym.
  • Pokrywa ochronna regulowana bez użycia narzędzi; mocowana w sposób zabezpieczony przed obróceniem.
  • Elektroniczny wyłącznik bezpieczeństwa: brak odrzutu przy blokowaniu krążka – dla wysokiej ochrony użytkownika.
  • Elektroniczny system łagodnego rozruchu zapewnia płynne uruchomienie.
  • Ochrona przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu uruchomieniu po wymianie akumulatora.

Zaleta:

100% kompatybilności akumulatorów – teraz także niezależnie od producenta.
Wszystkie urządzenia 18 V i pakiety akumulatorów partnerów CAS są ze sobą w 100% kompatybilne. CAS oznacza „Cordless Alliance System”.

W dostawie:

W komplecie akumulator, ładowarka i metaBOX.
W komplecie pokrywa ochronna, kołnierz podporowy, nakrętki szybkomocujące, dodatkowy uchwyt i 3 akumulatory Li-Power.

Wskazówka:

Odpowiednie akumulatory i ładowarki zob. nr 073870073890.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne