{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | 217 Karat | |
⌀ korpusu | 30 mm | |
⌀ kabłąka | 5 mm | |
Materiał obudowy | mosiężne | |
Materiał kabłąka | stal, chromowana | |
Zamykanie | różne wkładki | |
możliwość stosowania zamków systemowych | nie | |
do wkładek wtykanych | nie | |
kabłąk hartowany | tak | |
kabłąk podwójnie ryglowany | tak | |
z zasłoniętą dziurką klucza | nie | |
zamek | precyzyjny, nierdzewny zamek stalowy | |
Liczba zamków | 1 | |
liczba wkrętaków | 2 | |
Rodzaj produktu | Kłódka |
Numer artykułu | 085850 30 | |
EAN / GTIN | 4003482034309 | |
Numer producenta | 217/30 |