Lade-inzet met gereedschapopnames HSK100

Artikelnummer: 970721 HSK100
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Nuttig ladeoppervlak in G 20×20
Hoogte zonder gereedschapsopnames 60 mm
Aantal gereedschapsopnames 15
Hartafstand A 141 mm
geschikt voor lades nuttige breedte in G 20
geschikt voor lades nuttige diepte in G 20
Producttype Schuiflade-inzet

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 970721 HSK100
EAN/GTIN 4062406181062

Omschrijving

Uitvoering:

Dragers van plaatstaal met kunststof gereedschapsopnames.

Toepassing:

Voor plaatsing in lades.

Kleur:

Antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating (niet met andere lak leverbaar).

Tip:

VDI20-opnames zijn ook geschikt voor Trumpf-stansstempels.
HSK-catalogusgroottes zijn geschikt voor gereedschapopnames vorm A, C. Zie de tabel voor andere vormen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Voor gereedschapsschachten Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen