Easyfix kunststof box 74/4 mm

Artikelnummer: 955790 74/4
op aanvraag
Op voorraad
443 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Serie Easyfix
Hoogte 75 mm
Breedte 74 mm
Diepte 100 mm
Producttype Onderdelenbakken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 955790 74/4
EAN/GTIN 4062406197902

Omschrijving

Uitvoering:

Eenvoudig zonder gereedschap met één hand in geperforeerde wand plaatsen. Stevige bevestiging zonder vastschroeven, hierdoor worden krassen op een geperforeerde wand voorkomen.

T.b.v.:

Gatenwand □ 9×9 mm in een raster van 37 mm.

Inhoud:

inclusief 3 uitneembare scheidingsschotten, zodat er 2 – 4 vakken in de box kunnen ontstaan.

Levering:

alle bijbehorende basisplaten.