easyPick onderdelenbakken hoogte 50 mm 2X8/1

Artikelnummer: 951251 2X8/1
op aanvraag
Op voorraad
1.338 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Serie easyPick
Hoogte 50 mm
Breedte 50 mm
Diepte 200 mm
Breedte in G 2
Diepte in G 8
Aantal vakken in box 1
Kleur antraciet
Producttype Onderdelenbakken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 951251 2X8/1
EAN/GTIN 4062406148560

Omschrijving

T.b.v.:

In alle lades met fronthoogte 75 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Uit dezelfde serie "easyPick" Bekijk alles
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
    Breedte×diepte in G / type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen