Adapter SDS-MAX naar SDS-PLUS 1

Artikelnummer: 789049 1
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 224
Aandrijving SDS-MAX
Bitsoort SDS-PLUS
Schacht SDS Max; SDS Plus
Producttype Snelwisseladapter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 789049 1
EAN/GTIN 4062406569051

Omschrijving

Uitvoering:

Snelwisseladapter met klikfunctie voor eenvoudig wisselen van het gereedschap.

Toepassing:

Voor machines met SDS MAX-opname voor de opname van boorgereedschap met SDS PLUS schacht, zodat kleinere boor-⌀ in zware boorhamers kunnen worden gebruikt.