Set sleutels voor binnenzeskantbouten vernikkeld 9

Artikelnummer: 626072 9
op aanvraag
Op voorraad
1.520 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Aantal schroevendraaiers 9
Bitsoort 6-kant-schroevendraaier
Oppervlak vernikkeld
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 626072 9
EAN/GTIN 4045197921529

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen schacht; volgens DIN 911/ DIN ISO 2936, Chroom-vanadiumstaal, kopse kanten vlak bewerkt en afgeschuind.

Levering:

Opgeborgen in: Kunststof houder
Resp. 1 haakse stiftsleutel nr. 626037: Maat 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen