Sleutels voor binnenzeskantbouten vernikkeld 14 mm

Artikelnummer: 626037 14
op aanvraag
Op voorraad
672 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 14 mm
Sleutellengte 154×70 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
Oppervlak vernikkeld
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 626037 14
EAN/GTIN 4045197921239

Omschrijving

Uitvoering:

Vernikkeld oppervlak.
Gebogen schacht; volgens DIN 911 / DIN ISO 2936. Chroom-vanadiumstaal, kopse kanten vlak bewerkt en afgeschuind.

Tip:

HOLEX haakse stiftsleutels ook in inchmaten verkrijgbaar in onze eShop (nr. 626039 en nr. 626042).
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
    Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen