Handzaagblad, enkelzijdig SANDFLEX®, bimetaal

Artikelnummer: 582850
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
4.433 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Bladlengte: 300

Productdetails

Technische gegevens

Tanden per inch 18
Bladlengte 300 mm
Producttype Boogzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 582850
EAN/GTIN 7311518233570
Nummer fabrikant 3906-300-18-100

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogrendement-zaagblad met grootste zaagcapaciteit en maximale standtijd.Bimetaal = tanden van HSS, gehard, rug van uiterst flexibel verenstaal. Onbreekbaar − veiligheid op de werkplekH

Toepassing:

Voor alle materialen, ook voor hoogvaste en RVS-staalsoorten.

Tip:

Machinezaagbladen vindt u onder nr. 171100 / 171250.