Fiberschijf (CER) 787C 36

Artikelnummer: 566479 36

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 4,52 / Stuk
  • van 25 Stuk
    € 3,77 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Boring-⌀: 22,23
  • geoptimaliseerd voor materiaal: RVS; Aluminium
  • Maximale omtreksnelheid: 80

Productdetails

Technische gegevens

Serie 787C
Slijpmiddel Keramische korrel
Slijpmiddelaanduiding Keramiek
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Boring-⌀ 22,23 mm
geoptimaliseerd voor materiaal RVS; Aluminium
Maximale omtreksnelheid 80 m/s
Producttype Fiberschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 566479 36
EAN/GTIN 50076308897326
Nummer fabrikant 7100099257

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Het extra aangebrachte slijphulpmiddel zorgt voor koel slijpen zonder aanloopkleuren en vermindert het vollopen op smerende materialen.
De hoogrendement-slijpkorrels in 3M™-producten bestaan uit nauwkeurig gevormde, keramische driehoeken, die optimaal gepositioneerd op de drager zijn aangebracht. Aanzienlijk hogere afnamecapaciteit bij zeer hoge standtijd en gelijkmatige oppervlakteafwerking.
Extreem scheurvaste, maar zeer buigzame gevulkaniseerde fiber. Asgat 22,23 mm en kruissleuven.
Hoogwaardige fiberschijven met open spreiding.

Toepassing:

Voor de bewerking van edelstaal, aluminium, titanium en nikkellegeringen.
Op haakse slijpers met een omtreksnelheid van maximaal 80 m/s met steunschijven nr. 566690 / 566692. Dankzij de slijpkorrel met grote snijcapaciteit is comfortabel, ergonomisch werken met geringe aandrukkracht mogelijk. Met hun grote afnamecapaciteit vormen 3M™-fiberschijven een volwaardig alternatief voor afbraamschijven en lamellenslijpschijven.