Slijpmiddel-assortiment Montage 13

Artikelnummer: 563910 13
op aanvraag
Op voorraad
164 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Lamellenslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 563910 13
EAN/GTIN 4062406595081

Omschrijving

Uitvoering:

Afgestemd assortiment voor toepassing met haakse slijper.

Toepassing:

Doorslijpen van dunne platen en massief materiaal, grof tot fijn slijpen.

Levering:

1 × lamellenslijpschijf long life ZA korrel 40, nr. 565265 40
1 × lamellenslijpschijf long life ZA korrel 60, nr. 565265 60
1 × lamellenslijpschijf long life ZA korrel 120, nr. 565265 120
5 × doorslijpschijf, hoogrendementuitvoering RVS 1,0 mm, nr. 563272 125
5 × doorslijpschijf, hoogrendementuitvoering RVS 1,6 mm, nr. 563277 125

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen