Statiefvoet 0

Artikelnummer: 442140 0
op aanvraag
Op voorraad
1.407 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering Schakelbare magneet
Draadaansluiting M8
Positionering draadaansluiting centrisch
Hechtkracht 800 N
Lengte 60 mm
Breedte 50 mm
Hoogte 55 mm
Producttype Magneetvoet

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 442140 0
EAN/GTIN 4045197367365

Omschrijving

Uitvoering:

Permanente magneetvoeten met prismazool en draaischakelaar. De magnetische kracht werkt via de prismatische en vlakke onderkant en de vlakke achterkant van de voet. Hecht op alle vlakke en cilindrische vlakken.
Sterke schakelmagneten met prismazool. Schakelen door middel van draaiknop.

T.b.v.:

Statiefarmen nr. 442110 en 442114.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen