Horizontale spanner met horizontale voet 1

Artikelnummer: 376610 1
op aanvraag
Op voorraad
562 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type 6830J
Gatafstand e 13-14,5 mm
Gatafstand f 19,7 mm
Boring-⌀ d 5,2 mm
Spanhoogte H 19 mm
Houdkracht P1 800 N
Houdkracht P2 1.100 N
Totale hoogte 30 mm
totale lengte 120 mm
Spanschroef M5×30 mm
Producttype Horizontale spanner

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 376610 1
EAN/GTIN 4020772008055
Nummer fabrikant 557332

Omschrijving

Uitvoering:

Tegen verlies beveiligde spanschroeven.
Compacte constructie dankzij nieuwe handgreep.
Ergonomische handgreep van 2 componenten met groot bedieningscomfort door vergrote vormgeving.
Met horizontale voet voor bevestiging op montageplaten enz.
 

Toepassing:

Voor het snel spannen en openen bij seriematige vervaardiging van delen of voor inbouw in speciale spaninrichtingen. Geschikt voor het spannen tijdens boren, ruimen, slijpen, buigen, lassen, monteren enz.
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen