Set parallelle onderlegplaten, onderzijde magnetisch, breed 90 mm

Artikelnummer: 366321 90
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Aantal segmenten 5 paar
Breedte 10 mm
Hoogte 15 mm; 23 mm; 28 mm; 30 mm; 32 mm
Producttype Parallelle onderlegplaten

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 366321 90
EAN/GTIN 4062406250492

Omschrijving

Uitvoering:

Nauwkeurigheid: hoogtetolerantie ± 0,01 mm; breedtetolerantie ± 0,02 mm.
Hardheid: 48 HRC.

Voordeel:

  • Flexibel gebruik dankzij geïntegreerde staafmagneten aan de onderzijde.
  • Kortere insteltijd.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen