Opzetbek standaard met gereduceerde breedte 25C

Artikelnummer: 363026 25C
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte b 25 mm
b1 50 mm
Bekhoogte h 24 mm
Hoogte h1 3 mm
Hoogte h2 11 mm
Beklengte l 40 mm
Lengte l1 3 mm
Gewicht 0,18 kg
Geschikt voor kleurcode Xtric 50
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 363026 25C
EAN/GTIN 4062406355586

Omschrijving

Uitvoering:

Combibekken met klemvertanding en gladde spanvlakken.