Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Kantelbek mobiel 90

Artikelnummer: 361660 90

Productdetails

Technische gegevens

Voor type 90
Bekbreedte b 90 mm
Bekhoogte h 34 mm
Beklengte l 68 mm
Geschikt voor kleurcode TC; LC; Duo; NC8
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 361660 90
EAN/GTIN 4250364400909
Nummer fabrikant 6921674020142

Omschrijving

Uitvoering:

Bek beweegbaar, met karteling aan één zijde.

Toepassing:

  • Voor het spannen van niet-parallelle werkstukken.
  • Voor opname van beschermingsstrips nr. 361950; 361960; 361970.

Materiaal:

Gehard staal, geslepen oppervlakken.

T.b.v.:

NC8, Garant-NC, titanium.

Levering:

inclusief bevestigingsbouten.