Grip-opzetbekken, paar 120

Artikelnummer: 360141 120
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte b 120 mm
Spanbereik B - A 107 mm - 132 mm
Steunhoogte C 60 mm
Voor type 120
Geschikt voor kleurcode ZC120
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 360141 120
EAN/GTIN 4045197680846

Omschrijving

Uitvoering:

Opspanhoogte = 4 mm.

Materiaal:

gereedschapsstaal, kort genitreerd.

T.b.v.:

Centrische machineklemmen nr. 360130360134.

Levering:

inclusief bevestigingsbout.