Parallelspanbek 120 mm

Artikelnummer: 360115 120
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte 120 mm
Spankracht 10 kN; 20 kN; 30 kN; 40 kN
Draaimoment 10 Nm; 20 Nm; 30 Nm; 40 Nm
max. slag 4 mm
Spanschroef SW 8 mm
Schroef SW1 4 mm
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 360115 120
EAN/GTIN 4045197555427

Omschrijving

Tip:

Draaimoment en spankracht zijn standaardwaarden en alleen een aanknopingspunt (afhankelijk van materiaal).