ZeroClamp afdekplaat voor basisplaat 24311

Artikelnummer: 360013 24311
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Serie ZeroClamp
Type 24311
Geschikt voor basisplaat nr. 360012 Maat 21521
Producttype Afdekplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 360013 24311
EAN/GTIN 4045197722744

Omschrijving

Uitvoering:

De afdekplaten zijn van 1 mm roestvrij edelstaal1.4301, voor het afdekken van de basiseenheden.
(Bescherming van het oppervlak + afdekking van de boringen.)
De nulpuntspanning van het GARANT ZeroClamp-systeem is een belangrijke functie voor moderne productiesystemen, vooral in de geautomatiseerde productie. Dankzij een speciale contactinterface zorgt deze voor een nauwkeurige en betrouwbare nulpuntherhalingsnauwkeurigheid. De pneumatische spankracht van het systeem houdt de werkstukken veilig in de gewenste positie, zodat een snelle en nauwkeurige wissel van het werkstuk mogelijk is zonder herpositionering. Dit vermindert de insteltijd en verhoogt de productiviteit. De nulpuntspanning van het GARANT ZeroClamp-systeem is essentieel voor efficiënte productieprocessen. Lees meer over de innovatieve technologie van GARANT ZeroClamp en optimaliseer uw productie.
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen