ZeroClamp basisplaat 11058

Artikelnummer: 360012 11058
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Productdetails

Technische gegevens

Serie ZeroClamp
Type 11058
Spanschijf-⌀ 120 mm
Aantal spanschijven 8
Breedte B 766 mm
Lengte A 366 mm
Hoogte H 44 mm
Steekmaat S 200 mm
Producttype Basisplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 360012 11058
EAN/GTIN 4045197377036

Omschrijving

Uitvoering:

Alle boringen voor T-groefafstanden van 63, 100, 125 mm.
Centrumboring ⌀ 25 H7 voor opname van een centreerset.
De nulpuntspanning van het GARANT ZeroClamp-systeem is een belangrijke functie voor moderne productiesystemen, vooral in de geautomatiseerde productie. Dankzij een speciale contactinterface zorgt deze voor een nauwkeurige en betrouwbare nulpuntherhalingsnauwkeurigheid. De pneumatische spankracht van het systeem houdt de werkstukken veilig in de gewenste positie, zodat een snelle en nauwkeurige wissel van het werkstuk mogelijk is zonder herpositionering. Dit vermindert de insteltijd en verhoogt de productiviteit. De nulpuntspanning van het GARANT ZeroClamp-systeem is essentieel voor efficiënte productieprocessen. Lees meer over de innovatieve technologie van GARANT ZeroClamp en optimaliseer uw productie.

Toepassing:

Voor verticale/horizontale machines.

Materiaal:

Basisplaat van hoogvast aluminium, oppervlaktebehandeld.
Alle componenten van de spanschijf roestvrij of tegen corrosie beschermd staal.

Accessoires:

Spanpennen nr. 360025.
Aansluitblokken nr. 360017 gr. 12808 / 12805.

Tip:

Basisplaten met spanschijf-⌀ 138 mm op aanvraag ook leverbaar met zelfremmende spanschijven.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen