Koeladapter kort 4,5° 6-9 mm

Artikelnummer: 354235 6-9
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Serie SU1
Producttype Koelinzetstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 354235 6-9
EAN/GTIN 4045197811547

Omschrijving

Uitvoering:

  • Vormexacte omsluiting van het spanbereik.
  • Snel afkoelen van de verhitte krimphouder.

Voor krimphouder met voorbouwlengte tot 120 mm.

Tip:

Voor opstelling op gereedschaps-basisopname nr. 354225354227. Voor krimphouder 120 - 200 mm op aanvraag.
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
    Voor span-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen