MK-reduceerhuls 3/2

Artikelnummer: 343000 3/2
op aanvraag
Op voorraad
2.016 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Totale lengte 112 mm
Producttype Reduceerhuls

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 343000 3/2
EAN/GTIN 4045197294982

Omschrijving

Uitvoering:

Geheel gehard, binnen en buiten met nauwkeurige stijging geslepen.

Norm:

DIN 2185
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
    MK buiten / binnen Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen