Reduceerhuls 25/10 mm

Artikelnummer: 319426 25/10
op aanvraag
Op voorraad
182 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ d1 25 mm
Span-⌀ d2 10 mm
⌀ d4 29 mm
l1 50 mm
l2 4 mm
Uitvoering Paspen
Producttype Reduceerhuls

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319426 25/10
EAN/GTIN 4045197586193

Omschrijving

Uitvoering:

Geschikt voor VDI-houder vorm E2 (319275319405).
Geschikt voor inwendige koeling, niet gespleten. Gereedschap wordt via 2 klemschroeven gefixeerd en gespannen.

Toepassing:

Voor ⌀-verkleining voor gereedschap met cilinderschacht.
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
    Schacht-⌀ d1 / span-⌀ d2 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen