Standaard-spansleutel 200 mm

Artikelnummer: 317800 200
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

voor houder-⌀ 200 mm
Vierkant 11 mm
Producttype Spansleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 317800 200
EAN/GTIN 4019208033846
Nummer fabrikant 107430

Omschrijving

Toepassing:

Voor klauwplaat nr. 310100312700.

Tip:

Voor klauwplaatgrootte 74 zie zeskantsleutel nr. 626000.
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
    Voor houder-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen