Freesdoornring 13X6 mm

Artikelnummer: 309930 13X6
op aanvraag
Op voorraad
58 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: DIN 2084

Productdetails

Technische gegevens

Binnen-⌀ 13 mm
Dikte b1 6 mm
Uitvoering breed
Norm DIN 2084
Buiten-⌀ 22 mm
Producttype Freesdoornring

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 309930 13X6
EAN/GTIN 4045197307095
Nummer fabrikant 2084B/13X6

Omschrijving

Uitvoering:

2,0 − 60 mm breed. Van inzetstaal, gehard. buiten-⌀ geslepen, eindvlakken gelept. De toegestane afwijking van de parallelliteit voor de breedte bedraagt IT 3, gerelateerd aan boring d1. Tolerantie van de ringbreedte ± 0,1 mm.
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
    Binnen-⌀×dikte b1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen