Aantrekbout afgedicht 40

Artikelnummer: 308660 40
op aanvraag
Op voorraad
212 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aantrekbouten-norm: ISO 7388

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor conus 40
Boringeigenschap Zonder boring
Aantrekbouten-norm ISO 7388
Kraag-⌀ D 22,5 mm
Kop-⌀ D1 18,95 mm
Totale lengte L 44,5 mm
L1 16,25 mm
Schroefdraad M M16
Maximaal aanhaalmoment 50 Nm
Geschikt voor conus met kleurcode SK 40
Sleutelwijdte 18 mm
Producttype Aantrekbout

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 308660 40
EAN/GTIN 4045197151001

Omschrijving

Omschrijving:

De gereedschapshouder wordt via de aantrekbout door de spangrijper van de spindel vast in de spindel getrokken. Aantrekbouten zijn er in verschillende uitvoeringen. Ze vormen een belangrijke verbinding tussen machine en gereedschap. De eisen aan de nauwkeurigheid, sterkte en betrouwbaarheid van aantrekbouten zijn hoog.

Toepassing:

  • Voor gereedschap met conusschacht DIN 69871 en JIS B 6339 (MAS-BT).
  • In bewerkingscentra (machines met automatische gereedschapswisselaar).
  • In NC-machines (machines zonder automatische gereedschapswisselaar).

Tip:

afgedicht − met O-ring.
De passende spansleutel en sleutelwijdtes vindt u in de eShop.
Bij montage van de aantrekbout op een correct aanhaalmoment letten.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen