Korte-boorhouder Vorm A 2,5-16 mm

Artikelnummer: 301565 2,5-16
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: A
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 6,3 bij 15000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 50
  • Maximaal aanhaalmoment Md max: ≤ 14

Productdetails

Technische gegevens

Spanbereik 2,5 mm - 16 mm
Opname SK 40
Opnamenorm ISO 7388-1
Vorm A
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 6,3 bij 15000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 50 µm
Maximaal aanhaalmoment Md max ≤ 14 Nm
Afkoppellengte A-maat 80 mm
Buiten-⌀ D 50 mm
Reserve-Torx®-spansleutel nr. 625220 TX25
Balluff-chip-boring ja
Producttype Korte-boorhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 301565 2,5-16
EAN/GTIN 4045197931818

Omschrijving

Uitvoering:

Voor rechts- en linksom draaien.
Gebruineerd. Met balluff/RFID-chip-boring.

Levering:

Inclusief Torx®-spansleutel met dwarsgreep, voor hoge sluitkracht.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600308806, AB-spansleutels nr. 308820308835.