ER-spantanghouder, Mini / slank Vorm AD 11

Artikelnummer: 300651 11
op aanvraag
Op voorraad
78 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: AD
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 6,3 bij 18000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC

Productdetails

Technische gegevens

Voor ER-spantangen 11 mm
Span-⌀ D1 1-7 mm
Opname SK 40 A = 100
Opnamenorm ISO 7388-1
Vorm AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 6,3 bij 18000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HSC
Spanbereik 0,5 mm - 7 mm
Afkoppellengte A-maat 100 mm
Buiten-⌀ D 16 mm
Nuttige lengte LN 70 mm
Geschikte spansleutel nr. 309740 11
Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 300651 11
EAN/GTIN 4062406422295

Omschrijving

Uitvoering:

Spanmoer uitgebalanceerd voor HSC. ER11-Doorgang opgeboord. Schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).
  • Standaard met Balluff-chip-boring.

Toepassing:

voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens DIN 6499.

Levering:

Inclusief High-Speed ER-mini-moer nr. 309650.

Accessoires:

ER-spantangen nr. 308881309434, ER-spansleutel nr. 309740.
Aantrekbouten (AB) nr. 308600308806. AB-spansleutels nr. 308820; 308830.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen