Klemdraaihouder 32/22 mm

Artikelnummer: 272001 32/22
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: nee

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 32 mm
Plaatafmeting 22 mm
Inzetsoort rechts
Inwendige koeling nee
Functiebreedte L4 32 mm
Koplengte L1 36 mm
Totale lengte L 175 mm
Spanschroef voor draadsnijplaat 279810 3
Onderlegplaat 1,5° 272606 1,5
Klemschroef voor onderlegplaat 279824 2
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 272001 32/22
EAN/GTIN 4045197644176

Omschrijving

Levering:

Met onderlegplaat 1,5°.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Schacht- / plaatafmeting L (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen