Boor-inzetstuk met aanslijping HSS-E-PM 19,5 mm

Artikelnummer: 232286 19,5
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: HSS E PM
  • Tophoek: 132

Productdetails

Technische gegevens

⌀ D 19,5 mm
Soort TiAlN
Snijmateriaal HSS E PM
Tophoek 132 graden
voor basiselement type 18
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,23 mm/omw.
Voeding f in RVS > 900 N/mm2 0,2 mm/omw.
Aantal snijkanten Z 2
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Coating TiAlN
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 232286 19,5
EAN/GTIN 4045197593481

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
200
Aluminium (kortspanend)
N
200
Aluminium > 10% Si
N
120
Staal < 500 N/mm²
P
65
Staal < 750 N/mm²
P
60
Staal < 900 N/mm²
P
55
Staal < 1100 N/mm²
P
50
Staal < 1400 N/mm²
P
30
RVS < 900 N/mm²
M
30
RVS > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
GG(G)
K
60
CuZn
N
140
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Verwisselbare HSS-snijkant voor universeel gebruik. Geen naslijpen.
Met spaanbreker. Aangeslepen snijkant voor grote stabiliteit en automatische centrering.
Voor boringen tot nauwkeurigheid IT10.

Tip:

Andere maten, uitvoering met VHM-snijkanten en 180°-snijkanten, op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder
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
    ⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen